HARTING - D-SUB DUST CAP MALE, SIZE 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670250611
Form - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140091726
Sonepar Artikelnummer
120810175
Hersteller Artikelnummer
09670250611
Hersteller Typ
09670250611
Hersteller Artikel Nr.:
09670250611
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25 .. 90 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


