Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB FE 09 pole metallized plastic dust

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB FE 09 pole metallized plastic dust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670090715

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140089426

Sonepar Artikelnummer

120810057

Hersteller Artikelnummer

09670090715

Hersteller Typ

09670090715

Hersteller Artikel Nr.:

09670090715

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Abdeckkappe, für Federleisten, mit Sicherungskordel, Baugröße: D-Sub 1, Kunststoff, metallisiert