HARTING - D SUB FE 11W1 crimp connector without ac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09692020111
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 11
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140098640
Sonepar Artikelnummer
120810560
Hersteller Artikelnummer
09692020111
Hersteller Typ
09692020111
Hersteller Artikel Nr.:
09692020111
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, schwarz, Kontakte: 11


