HARTING - D SUB FE 11W1 with solder cup S4_withou

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09692015111
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 11
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140098602
Sonepar Artikelnummer
120810556
Hersteller Artikelnummer
09692015111
Hersteller Typ
09692015111
Hersteller Artikel Nr.:
09692015111
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
11
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 11, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


