Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB FE 25 pole antist. pla. dust cap

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB FE 25 pole antist. pla. dust cap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670250612

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140091733

Sonepar Artikelnummer

120810176

Hersteller Artikelnummer

09670250612

Hersteller Typ

09670250612

Hersteller Artikel Nr.:

09670250612

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-5 .. 40 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.002 kg

Abdeckkappe, für Messerleisten, Antistatisch, Baugröße: D-Sub 3, Kunststoff