HARTING - D SUB FE 27W2 w. solder cup PL3_without

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09694017272
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 27
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140102088
Sonepar Artikelnummer
120810645
Hersteller Artikelnummer
09694017272
Hersteller Typ
09694017272
Hersteller Artikel Nr.:
09694017272
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
27
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 27, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


