HARTING - D SUB FE 2W2C without contact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09691000022
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 2
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140095984
Sonepar Artikelnummer
120810503
Hersteller Artikelnummer
09691000022
Hersteller Typ
09691000022
Hersteller Artikel Nr.:
09691000022
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
Steckverbinder, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, schwarz, Kontakte: 2


