HARTING - D SUB FE 36W4 crimp connector without ac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09695020364
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 36
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140102576
Sonepar Artikelnummer
120810667
Hersteller Artikelnummer
09695020364
Hersteller Typ
09695020364
Hersteller Artikel Nr.:
09695020364
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
36
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, schwarz, Kontakte: 36


