HARTING - D-Sub, FE High-end AWG 18-22 crimp cont

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670003676
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.33 .. 0.82 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140086579
Sonepar Artikelnummer
120809934
Hersteller Artikelnummer
09670003676
Hersteller Typ
09670003676
Hersteller Artikel Nr.:
09670003676
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.33 .. 0.82 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33 .. 0.82 mm²
Abisolierlänge:
4.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


