HARTING - D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09672154704
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 15
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140093973
Sonepar Artikelnummer
120810316
Hersteller Artikelnummer
09672154704
Hersteller Typ
09672154704
Hersteller Artikel Nr.:
09672154704
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
15
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, grau, Kontakte: 15, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


