HARTING - D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 25 PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09672254704
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140094017
Sonepar Artikelnummer
120810321
Hersteller Artikelnummer
09672254704
Hersteller Typ
09672254704
Hersteller Artikel Nr.:
09672254704
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, grau, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


