HARTING - D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 9P PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09672094704
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 9
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140093935
Sonepar Artikelnummer
120810311
Hersteller Artikelnummer
09672094704
Hersteller Typ
09672094704
Hersteller Artikel Nr.:
09672094704
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, grau, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


