HARTING - D SUB FE STR 21W1 with S4 solder cup sig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09693015211
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 21
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140100657
Sonepar Artikelnummer
120810616
Hersteller Artikelnummer
09693015211
Hersteller Typ
09693015211
Hersteller Artikel Nr.:
09693015211
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 21, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


