HARTING - D SUB FE STR 24W7 with PL3 solder cup si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09695017247
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 24
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140102545
Sonepar Artikelnummer
120810664
Hersteller Artikelnummer
09695017247
Hersteller Typ
09695017247
Hersteller Artikel Nr.:
09695017247
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


