Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-SUB GEH. 15 GS+GG, METALLIS.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-SUB GEH. 15 GS+GG, METALLIS.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670150435

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140090439

Sonepar Artikelnummer

120810093

Hersteller Artikelnummer

09670150435

Hersteller Typ

09670150435

Hersteller Artikel Nr.:

09670150435

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

sonstige

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Schalengehäuse, Deckel verrastbar, Baugröße: D-Sub 2, Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert