Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - D-SUB GEHAEUSE 25-POL. GERADE, NICKEL

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-SUB GEHAEUSE 25-POL. GERADE, NICKEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670250343

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140091313

Sonepar Artikelnummer

120810147

Hersteller Artikelnummer

09670250343

Hersteller Typ

09670250343

Hersteller Artikel Nr.:

09670250343

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.069 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 3, Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall