Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-SUB GEHAEUSE 9-POL. SEITLICH, NICKEL

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-SUB GEHAEUSE  9-POL. SEITLICH, NICKEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670090333

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 9

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140088856

Sonepar Artikelnummer

120810014

Hersteller Artikelnummer

09670090333

Hersteller Typ

09670090333

Hersteller Artikel Nr.:

09670090333

Geeignet für Anzahl der Pole:

9

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

abgewinkelt

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall