Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D-SUB GEHAEUSE SCHWARZ 9-POL.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D-SUB GEHAEUSE SCHWARZ 9-POL.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670090424

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140089037

Sonepar Artikelnummer

120810026

Hersteller Artikelnummer

09670090424

Hersteller Typ

09670090424

Hersteller Artikel Nr.:

09670090424

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Schalengehäuse, Deckel verrastbar, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz