Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB HD FE 78P SOLDER CUP PL3

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB HD FE 78P SOLDER CUP PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09565004704

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 78

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140072237

Sonepar Artikelnummer

120808776

Hersteller Artikelnummer

09565004704

Hersteller Typ

09565004704

Hersteller Artikel Nr.:

09565004704

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

78

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.023 kg

Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 78, Leiterquerschnitt: 0,25 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig