Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09560008257

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.22 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140070950

Sonepar Artikelnummer

120808673

Hersteller Artikelnummer

09560008257

Hersteller Typ

09560008257

Hersteller Artikel Nr.:

09560008257

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 0.22 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 0.22 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.900 kg

Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,14...0,22 mm², AWG 26 .. AWG 24