Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB HD FE STR 62P S4_4-40 SCREW LOCK

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB HD FE STR 62P S4_4-40 SCREW LOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09564515513

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 62

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140072039

Sonepar Artikelnummer

120808759

Hersteller Artikelnummer

09564515513

Hersteller Typ

09564515513

Hersteller Artikel Nr.:

09564515513

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

62

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 62, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig