HARTING - D SUB HD FE STR 78P S4_4-40 NUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09565515512
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 78
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140072299
Sonepar Artikelnummer
120808782
Hersteller Artikelnummer
09565515512
Hersteller Typ
09565515512
Hersteller Artikel Nr.:
09565515512
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
78
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 78, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig


