HARTING - D SUB HD MA 26P SOLDER CUP PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09562005604
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 26
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140071452
Sonepar Artikelnummer
120808707
Hersteller Artikelnummer
09562005604
Hersteller Typ
09562005604
Hersteller Artikel Nr.:
09562005604
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
26
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 26, Leiterquerschnitt: 0,25 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig


