HARTING - D SUB HD MA 44P SOLDER CUP PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09563005604
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 44
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140071728
Sonepar Artikelnummer
120808731
Hersteller Artikelnummer
09563005604
Hersteller Typ
09563005604
Hersteller Artikel Nr.:
09563005604
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
44
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 44, Leiterquerschnitt: 0,25 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig


