HARTING - D SUB HD MA 62P SOLDER CUP PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09564005604
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 62
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140071995
Sonepar Artikelnummer
120808755
Hersteller Artikelnummer
09564005604
Hersteller Typ
09564005604
Hersteller Artikel Nr.:
09564005604
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
62
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 62, Leiterquerschnitt: 0,25 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig


