Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09560008155

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.22 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140070882

Sonepar Artikelnummer

120808666

Hersteller Artikelnummer

09560008155

Hersteller Typ

09560008155

Hersteller Artikel Nr.:

09560008155

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 0.22 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 0.22 mm²

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.065 kg

Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,14...0,22 mm², AWG 26 .. AWG 24