Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB IDC 15 pole plastic cable clamp

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB IDC  15 pole plastic cable clamp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09662080001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140081604

Sonepar Artikelnummer

120809523

Hersteller Artikelnummer

09662080001

Hersteller Typ

09662080001

Hersteller Artikel Nr.:

09662080001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zugentlastungsbügel, geeignet für Messer- und Federleisten, Baugröße: D-Sub 2, Kunststoff