Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - D SUB IDC 37 pole plastic cable clamp

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB IDC  37 pole plastic cable clamp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09664080001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140084735

Sonepar Artikelnummer

120809767

Hersteller Artikelnummer

09664080001

Hersteller Typ

09664080001

Hersteller Artikel Nr.:

09664080001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Zugentlastungsbügel, geeignet für Messer- und Federleisten, Baugröße: D-Sub 4, Kunststoff