Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB INSERT FOR MALE IDC 37 pole

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB INSERT FOR MALE IDC  37 pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09996000201

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120811031

Hersteller Artikelnummer

09996000201

Hersteller Typ

09996000201

Hersteller Artikel Nr.:

09996000201

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.003 kg

Einlegeteil, für D-Sub Messerleisten