Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB IP 67 09 POLE STRAIGHT FRONT PLAST

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB IP 67 09 POLE STRAIGHT FRONT PLAST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09677096715

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 9

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140095199

Sonepar Artikelnummer

120810455

Hersteller Artikelnummer

09677096715

Hersteller Typ

09677096715

Hersteller Artikel Nr.:

09677096715

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

9

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Steckverbinder, mit frontseitigem Rahmen, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Shell: Messing, verzinnt, rot, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni