HARTING - D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09675156775
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 15
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140094383
Sonepar Artikelnummer
120810373
Hersteller Artikelnummer
09675156775
Hersteller Typ
09675156775
Hersteller Artikel Nr.:
09675156775
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
15
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg
Steckverbinder, mit rückwärtigem Rahmen, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Shell: Messing, verzinnt, rot, Kontakte: 15 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


