HARTING - D SUB IP 67_ 15POLE MALE SOLDER CUP S4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09674155615
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 15
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140094161
Sonepar Artikelnummer
120810347
Hersteller Artikelnummer
09674155615
Hersteller Typ
09674155615
Hersteller Artikel Nr.:
09674155615
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
15
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Shell: Messing, verzinnt, rot, Kontakte: 15, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


