HARTING - D SUB IP 67_50 POLE FEMALE SOLDER CUP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09674504715
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 50
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140094222
Sonepar Artikelnummer
120810353
Hersteller Artikelnummer
09674504715
Hersteller Typ
09674504715
Hersteller Artikel Nr.:
09674504715
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Shell: Messing, verzinnt, rot, Kontakte: 50, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


