HARTING - D SUB IP 67_ 9 POLE ANGLED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09675098758
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 9
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140094314
Sonepar Artikelnummer
120810366
Hersteller Artikelnummer
09675098758
Hersteller Typ
09675098758
Hersteller Artikel Nr.:
09675098758
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
Steckverbinder, mit rückwärtigem Rahmen, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Shell: Messing, verzinnt, rot, Kontakte: 9 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


