Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE SOLDER CUP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09674094715

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 9

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140094130

Sonepar Artikelnummer

120810343

Hersteller Artikelnummer

09674094715

Hersteller Typ

09674094715

Hersteller Artikel Nr.:

09674094715

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

9

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Shell: Messing, verzinnt, rot, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni