Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB IP 67 MA STR_PCB_25P_S4_METAL FRAM

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB IP 67 MA STR_PCB_25P_S4_METAL FRAM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09676257675

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 25

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140094895

Sonepar Artikelnummer

120810424

Hersteller Artikelnummer

09676257675

Hersteller Typ

09676257675

Hersteller Artikel Nr.:

09676257675

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

25

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.037 kg

Steckverbinder, mit rückwärtigem Rahmen, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Shell: Messing, verzinnt, rot, Kontakte: 25 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni