Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670029056

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140088320

Sonepar Artikelnummer

120809995

Hersteller Artikelnummer

09670029056

Hersteller Typ

09670029056

Hersteller Artikel Nr.:

09670029056

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.014 kg

Staubschutzkappe, für Federleisten, Gewinde M3, Baugröße: D-Sub 2, Schutzart: IP67