Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB MA 15 pole antistatic plastic dust

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB MA 15 pole antistatic plastic dust

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670150612

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140090668

Sonepar Artikelnummer

120810114

Hersteller Artikelnummer

09670150612

Hersteller Typ

09670150612

Hersteller Artikel Nr.:

09670150612

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-5 .. 40 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.001 kg

Abdeckkappe, für Messerleisten, Antistatisch, Baugröße: D-Sub 2, Kunststoff