HARTING - D SUB MA 17W2 with solder cup PL3_withou

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09693117172
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 17
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140100824
Sonepar Artikelnummer
120810631
Hersteller Artikelnummer
09693117172
Hersteller Typ
09693117172
Hersteller Artikel Nr.:
09693117172
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
17
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 17, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


