HARTING - D SUB MA 27W2 with solder cup S4_without

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09694115272
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 27
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140102224
Sonepar Artikelnummer
120810654
Hersteller Artikelnummer
09694115272
Hersteller Typ
09694115272
Hersteller Artikel Nr.:
09694115272
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
27
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 27, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


