HARTING - D SUB MA 36W4 with solder cup PL3_withou

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09695117364
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 36
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140102620
Sonepar Artikelnummer
120810671
Hersteller Artikelnummer
09695117364
Hersteller Typ
09695117364
Hersteller Artikel Nr.:
09695117364
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
36
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 36, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


