HARTING - D SUB MA 5W1 solder cup signal cont. S4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09691115051
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140096585
Sonepar Artikelnummer
120810509
Hersteller Artikelnummer
09691115051
Hersteller Typ
09691115051
Hersteller Artikel Nr.:
09691115051
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


