HARTING - D-Sub, MA AWG 22-26 crimp cont

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670005576
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 7.5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13 .. 0.33 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140086609
Sonepar Artikelnummer
120809938
Hersteller Artikelnummer
09670005576
Hersteller Typ
09670005576
Hersteller Artikel Nr.:
09670005576
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
7.5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 .. 0.33 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-55 .. 125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13 .. 0.33 mm²
Abisolierlänge:
4.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.04 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


