HARTING - D SUB MA PLASTIC DUST CAP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670090712
Form - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140089402
Sonepar Artikelnummer
120810054
Hersteller Artikelnummer
09670090712
Hersteller Typ
09670090712
Hersteller Artikel Nr.:
09670090712
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


