HARTING - D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09672155604
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 15
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140093997
Sonepar Artikelnummer
120810318
Hersteller Artikelnummer
09672155604
Hersteller Typ
09672155604
Hersteller Artikel Nr.:
09672155604
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
15
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, grau, Kontakte: 15, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


