HARTING - D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 25 PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09672255604
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140094031
Sonepar Artikelnummer
120810323
Hersteller Artikelnummer
09672255604
Hersteller Typ
09672255604
Hersteller Artikel Nr.:
09672255604
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, grau, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


