HARTING - D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 9P PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09672095604
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 9
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140093959
Sonepar Artikelnummer
120810313
Hersteller Artikelnummer
09672095604
Hersteller Typ
09672095604
Hersteller Artikel Nr.:
09672095604
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, grau, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


