HARTING - D SUB MA STR 21W1 FOR CRIMP CONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09693120211
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 21
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140100862
Sonepar Artikelnummer
120810635
Hersteller Artikelnummer
09693120211
Hersteller Typ
09693120211
Hersteller Artikel Nr.:
09693120211
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
21
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, schwarz, Kontakte: 21


