HARTING - D SUB MA STR 24W7 with S4 solder cup sig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09695115247
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 24
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140102583
Sonepar Artikelnummer
120810668
Hersteller Artikelnummer
09695115247
Hersteller Typ
09695115247
Hersteller Artikel Nr.:
09695115247
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


