Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09691827422

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 30 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 6 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140097193

Sonepar Artikelnummer

120810546

Hersteller Artikelnummer

09691827422

Hersteller Typ

09691827422

Hersteller Artikel Nr.:

09691827422

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

30 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4 .. 6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-55 .. 155 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 .. 6 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Crimpkontakt, gerade, Bemessungsstrom: 30 A, Buchse, Kupferlegierung, 0,2 µm Au, Leiterquerschnitt: 4...6 mm², AWG 12 .. AWG 10